AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2157179 3015 17 LGR FASCETTA PER FULMINI ISO CON - 2157179

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2157179 3015 17 LGR FASCETTA PER FULMINI ISO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 10...17 mm

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195206958

Codice prodotto

OBO2157179

Cod. produttore

2157179

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro:

10...17 mm

Diametro nominale:

17 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta per fulmini ISO con foro lungo 10-17mm, PS, grigio chiaro, 7035