AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3405109 DIN 128 A M10 G RONDELLA - 3405109

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3405109 DIN 128 A M10 G RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Altri

  • Modello - Grower

  • Adatto per bulloni passo metrico M - 10

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195302414

Codice prodotto

OBO3405109

Cod. produttore

3405109

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Grower

Adatto per bulloni passo metrico M:

10

Spessore:

3 mm

Diametro esterno:

18.1 mm

Rondella dentellata OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3405109 - LWS M10 G RONDELLA DI SICUREZZA