AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3405125 DIN 128 A M12 G RONDELLA - 3405125

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3405125 DIN 128 A M12 G RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Altri

  • Modello - Grower

  • Adatto per bulloni passo metrico M - 12

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195302476

Codice prodotto

OBO3405125

Cod. produttore

3405125

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Grower

Adatto per bulloni passo metrico M:

12

Diametro interno:

12.5 mm

Spessore:

3.5 mm

Diametro esterno:

21.1 mm

Rondella dentellata OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3405125 - LWS M12 G RONDELLA DI SICUREZZA