AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5001226 2710 25 MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER DIS - 5001226

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5001226 2710 25 MORSETTO DI COLLEGAMENTO PER DIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento

  • Misuratore di circuito di terra - 25...25 mm

  • Campo di serraggio tondino - 8...10 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195372431

Codice prodotto

OBO5001226

Cod. produttore

5001226

Produttore

OBO

Tipo di costruzione:

Morsetto di collegamento

Misuratore di circuito di terra:

25...25 mm

Campo di serraggio tondino:

8...10 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Morsetto di collegamento per dispers.di profondità OMEX 25mm, St, FT