AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5014477 1814 ST D37 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A T - 5014477

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5014477 1814 ST D37 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 16...37 mm

  • Ampiezza conduttore piatto 1 - 30...30 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196391042

Codice prodotto

OBO5014477

Cod. produttore

5014477

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

16...37 mm

Ampiezza conduttore piatto 1:

30...30 mm

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento a terra 16-37 mm 61x46x88, St