AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015065 1809 UP PIASTRA EQUIPOTENZIALE IN CASSET - 5015065

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015065 1809 UP PIASTRA EQUIPOTENZIALE IN CASSET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - In scatola

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 1

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195378198

Codice prodotto

OBO5015065

Cod. produttore

5015065

Produttore

OBO

Modello:

In scatola

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

1

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Ottone

Larghezza:

220 mm

Isolante:

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

250 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

1

Altezza:

67 mm

Superficie della barra di contatto:

Nichelato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

1

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

7

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

0

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Zincato elettroliticamente

Piastra equipotenziale in cassetta; Ad incasso. Morsettiera in ottone nichelato. Collegamenti: 1 tondo Ø 8 ÷ 10 mm; 1 piatto da 30 mm; 7 conduttori multifilo fino a 16 mm2.