OBO BETTERMANN - OBO5015502 1809 BG PIASTRA EQUIPOTENZIALE CON COPER - 5015502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 3
Materiale della barra di contatto - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4012195378372
Codice prodotto
OBO5015502
Cod. produttore
5015502
Produttore
OBO
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
3
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
43.5 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
72 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Altezza:
29 mm
Superficie della barra di contatto:
Nichelato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
2
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
0
Materiale del morsetto:
Ottone
Superficie del morsetto:
Nichelato


