AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015854 1802 5 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE 5 FORI - 5015854

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015854 1802 5 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE 5 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Solo barra con connessioni

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 0

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195002277

Codice prodotto

OBO5015854

Cod. produttore

5015854

Produttore

OBO

Modello:

Solo barra con connessioni

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Larghezza:

40 mm

Isolante:

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

246 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

0

Altezza:

5 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

0

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

5

Materiale del morsetto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie del morsetto:

Non trattato

Piastra equipotenziale in acciaio inox, assemblaggio semplice e veloce dei conduttori con bulloni M10,