AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5016126 1805 6 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE 12 FORI - 5016126

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5016126 1805 6 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE 12 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Solo barra con connessioni

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 0

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195922278

Codice prodotto

OBO5016126

Cod. produttore

5016126

Produttore

OBO

Modello:

Solo barra con connessioni

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Larghezza:

50 mm

Isolante:

no

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

404 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

0

Altezza:

55 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

0

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

12

Piastra equipotenziale 12 fori 404mm, V4A, 1.4571