OBO BETTERMANN - OBO5018501 5052 V2A 30X3.5 BANDELLA INOX 30X3,5 IN - 5018501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore - 3.5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
4012195800415
Codice prodotto
OBO5018501
Cod. produttore
5018501
Produttore
OBO
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Spessore:
3.5 mm
Superficie:
Non trattato
Bandella inox 30x3,5 in rotoli da 50 metri 30x3,5mm, V2A, 1.4301


