AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021081 RD 8-FT TONDO 8 IN ROTOLI DA 125 METRI - 5021081

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021081 RD 8-FT TONDO 8 IN ROTOLI DA 125 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 8 mm

Confezione

  • 125 M

EAN

4012195381556

Codice prodotto

OBO5021081

Cod. produttore

5021081

Produttore

OBO

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

8 mm

Numero di trefoli:

1

Colore:

Altri

Proprietà del materiale:

Semicrudo

Materiale della guaina:

Nessuno

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Rivestimento di zinco: 350 g / m².