AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5050081 950 Z 3/4 COLLARE FISSATUBO PER MESSA A - 5050081

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 25...28 mm

  • Materiale - Zinco

  • Sezione dei cavi da collegare - 0...35 mm²

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/4 pollice

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195386308

Codice prodotto

OBO5050081

Cod. produttore

5050081

Produttore

OBO

Campo di serraggio:

25...28 mm

Materiale:

Zinco

Sezione dei cavi da collegare:

0...35 mm²

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/4 pollice

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Numero di conduttori:

1

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/4 pollice

In zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mm2.