AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5050197 950 Z 2 COLLARE FISSATUBO PER MESSA A TE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 58.5...61.5 mm

  • Materiale - Zinco

  • Sezione dei cavi da collegare - 0...35 mm²

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 2 pollici

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195386605

Codice prodotto

OBO5050197

Cod. produttore

5050197

Produttore

OBO

Campo di serraggio:

58.5...61.5 mm

Materiale:

Zinco

Sezione dei cavi da collegare:

0...35 mm²

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

2 pollici

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Numero di conduttori:

1

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

2 pollici

In zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mm2.