AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5081800 ND-CAT6A/EA LIMITATORE PER LINEA DATI RJ

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5081800 ND-CAT6A/EA LIMITATORE PER LINEA DATI RJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 7 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 41 V

  • Tensione massima continuativa DC - 58 V

  • Corrente nominale di carico - 1 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195614364

Codice prodotto

OBO5081800

Cod. produttore

5081800

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

7 kA

Tensione massima continuativa AC:

41 V

Tensione massima continuativa DC:

58 V

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

120 V

Livello di protezione filo-terra:

700 V

Frequenza:

500...500 MHz

Frequenza di taglio:

500 MHz

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Collegamento 1:

RJ45

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati RJ 45 58V