AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5081990 RJ45 S-ATM 8-F LIMITATORE PER LINEA DATI - 5081990

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5081990 RJ45 S-ATM 8-F LIMITATORE PER LINEA DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 7.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 4.2 V

  • Tensione massima continuativa DC - 6.2 V

  • Corrente nominale di carico - 1 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 40 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196415694

Codice prodotto

OBO5081990

Cod. produttore

5081990

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

7.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

4.2 V

Tensione massima continuativa DC:

6.2 V

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

40 V

Livello di protezione filo-terra:

900 V

Frequenza di taglio:

155 MHz

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Collegamento 1:

RJ45

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati Ethernet RJ45 6.2V