AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5092451 ?SM-A LIMITATORE TIPO 3 2 POLI - 5092451

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 3 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195154556

Codice prodotto

OBO5092451

Cod. produttore

5092451

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

3 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

1.3 kV

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

3 kA

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

6 kA

Segnalazione su apparecchio:

Acustico

Tensione nominale DC:

230 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

2.5 mm²

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore tipo 3 2 poli 255V