AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5092478 ?SM-LED 230-65 LIMITATORE DI SOVRATENSIO - 5092478

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5092478 ?SM-LED 230-65 LIMITATORE DI SOVRATENSIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196439034

Codice prodotto

OBO5092478

Cod. produttore

5092478

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

1.3 kV

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Scaricatore di sovratensioni secondo la norma EN 61643-11 per reti d'alimentazione a 230/400V.