AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093272 DS-F W/W LIMITATORE PER LINEA DATI COASS - 5093272

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093272 DS-F W/W LIMITATORE PER LINEA DATI COASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Connettore F

  • Tensione massima continuativa AC - 130 V

  • Tensione massima continuativa DC - 185 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195022619

Codice prodotto

OBO5093272

Cod. produttore

5093272

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Connettore F

Tensione massima continuativa AC:

130 V

Tensione massima continuativa DC:

185 V

Corrente nominale di carico:

5 A

Livello di protezione:

800 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

800 V

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Livello di protezione filo-terra:

800 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza di taglio:

3400 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati coassiale 130V