OBO BETTERMANN - OBO5093275 DS-F M/W LIMITATORE PER LINEA DATI COASS - 5093275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 0...0 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Tensione nominale DC - 0...0 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Collegamento 1 - Connettore F
Confezione
1 PZ
EAN
4012195022732
Codice prodotto
OBO5093275
Cod. produttore
5093275
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
0...0 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Tensione nominale DC:
0...0 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Collegamento 1:
Connettore F
Tensione massima continuativa AC:
130 V
Tensione massima continuativa DC:
185 V
Corrente nominale di carico:
5 A
Livello di protezione:
800 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
800 V
Metodo di montaggio:
Connettore / Adattatore per cavo
Livello di protezione filo-terra:
800 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza di taglio:
3400 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Versione antideflagrante:
no