OBO BETTERMANN - OBO5093625 V50-B+C 3PHFS600 LIMITATORE TIPO 1+2 PV - 5093625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Livello di protezione - 2.6 kV
Configurazione di rete DC - sì
Configurazione di rete IT - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195709022
Codice prodotto
OBO5093625
Cod. produttore
5093625
Produttore
OBO
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Livello di protezione:
2.6 kV
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Tensione nominale DC:
600 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
600 V
Livello di protezione L-N:
2.6 kV
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


