AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094444 V25-B+C 1+NPE+FS LIMITATORE TIPO 1+2 1 P - 5094444

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094444 V25-B+C 1+NPE+FS LIMITATORE TIPO 1+2 1 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Livello di protezione - 0.9 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195374886

Codice prodotto

OBO5094444

Cod. produttore

5094444

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Livello di protezione:

0.9 kV

Tensione nominale DC:

230 V

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

200 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione IP 20, temperatura di funzionamento -40...+80° C, Tempo di risposta <25 ns, Capacità di scarica (10/350) limp per polo: 7 KA, Corrente nominale di scarica (8/20) In per polo: 30 KA.