OBO BETTERMANN - OBO5094463 V25-B+C 3+NPE LIMITATORE TIPO 1+2 3 POLI - 5094463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 280 V
Livello di protezione - 0.9 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012195256724
Codice prodotto
OBO5094463
Cod. produttore
5094463
Produttore
OBO
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Livello di protezione:
0.9 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Tensione nominale DC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
200 V
Livello di protezione L-N:
0.9 kV
Livello di protezione L-PE:
20 kV
Livello di protezione N-PE:
20 kV
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
sì
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20