OBO BETTERMANN - OBO5094510 V25-B+C 3+NPE-FS LIMITATORE TIPO 1+2 3 P - 5094510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 280 V
Livello di protezione L-N - 0.9 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012195239949
Codice prodotto
OBO5094510
Cod. produttore
5094510
Produttore
OBO
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Livello di protezione L-N:
0.9 kV
Dimensione / Misura:
4 moduli
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2


