AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094574 V20-C 3PHFS-1000 LIMITATORE TIPO 2 PV 3 - 5094574

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Con contatto di segnalazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195648482

Codice prodotto

OBO5094574

Cod. produttore

5094574

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

4 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

1000 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1000 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione N-PE:

4 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Blocco completo per protezione fotovoltaico V20, 1000 V DC con FS.