OBO BETTERMANN - OBO5094656 V20-C 3+NPE-280 LIMITATORE TIPO 2 3 POLI - 5094656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 60 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Livello di protezione - 1.3 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195240099
Codice prodotto
OBO5094656
Cod. produttore
5094656
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
60 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
1.3 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
20 kA
Tensione massima continuativa DC:
280 V
Altre configurazioni di rete:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
230 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Livello di protezione N-PE:
20 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


