AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095151 V20-1-150 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POLO - 5095151

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095151 V20-1-150 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 0.8 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 150 V

  • Tensione massima continuativa AC - 150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196159758

Codice prodotto

OBO5095151

Cod. produttore

5095151

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

0.8 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

150 V

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

100 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

0.8 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 1 polo 150V