OBO BETTERMANN - OBO5095164 V20-4-280 LIMITATORE DI TIPO 2 4 POLI - 5095164
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.3 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Configurazione di rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012196386062
Codice prodotto
OBO5095164
Cod. produttore
5095164
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.3 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
280 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


