AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095201 V20-1-440 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POLO - 5095201

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095201 V20-1-440 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Configurazione di rete DC - no

  • Configurazione di rete IT - no

  • Configurazione di rete TN -

  • Configurazione di rete TN-C -

  • Configurazione di rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196159949

Codice prodotto

OBO5095201

Cod. produttore

5095201

Produttore

OBO

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Tensione massima continuativa DC:

585 V

Livello di protezione:

2 kV

Livello di protezione L-N:

2 kV

Fusible di backup integrato:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura:

1 modulo

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 1 polo 440V