OBO BETTERMANN - OBO5095214 V20-4-550 LIMITATORE DI TIPO 2 4 POLI - 5095214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 2.4 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 550 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012196160013
Codice prodotto
OBO5095214
Cod. produttore
5095214
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
2.4 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
550 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
745 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2.4 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


