AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095231 V20-1+NPE-150 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POL

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095231 V20-1+NPE-150 LIMITATORE DI TIPO 2 1 POL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 0.8 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 150 V

  • Configurazione di rete TN-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196160051

Codice prodotto

OBO5095231

Cod. produttore

5095231

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

0.8 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

150 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Tensione massima continuativa DC:

100 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

0.8 kV

Livello di protezione N-PE:

1.3 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di tipo 2 1 polo + NPE 150V