AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5095364 V20-0-280 LIMITATORE DI TIPO 2 CARTUCCIA - 5095364

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5095364 V20-0-280 LIMITATORE DI TIPO 2 CARTUCCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196384907

Codice prodotto

OBO5095364

Cod. produttore

5095364

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.3 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia di ricambio per limitatore di sovratensione di tipo 2