OBO BETTERMANN - OBO5095606 C 25-B+C 1 SPINTEROMETRO NPE 1 POLO - 5095606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione nominale DC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195542957
Codice prodotto
OBO5095606
Cod. produttore
5095606
Produttore
OBO
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione nominale DC:
230 V
Livello di protezione:
1.2 kV
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
0.1 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura:
1 modulo
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
2.5 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Grado di protezione (IP):
IP20