AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096648 MB 1 MULTI BASE 1 POLO - 5096648

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096648 MB 1 MULTI BASE 1 POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 1

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti di energia

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195415732

Codice prodotto

OBO5096648

Cod. produttore

5096648

Produttore

OBO

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

1

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti di energia

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Base per scaricatori di sovratensione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5096648 - MB 1 MULTIBASE 1 POLO