OBO BETTERMANN - OBO5096822 MCD 50-B 0 LIMITATORE TIPO 1 CARTUCCIA D - 5096822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - 2 moduli
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4012195544517
Codice prodotto
OBO5096822
Cod. produttore
5096822
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
50 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
10 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
10 mm²
Livello di protezione:
1.3 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì