AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096849 MCD 50-B LIMITATORE TIPO 1 1 POLO - 5096849

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096849 MCD 50-B LIMITATORE TIPO 1 1 POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195541158

Codice prodotto

OBO5096849

Cod. produttore

5096849

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

50 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

50 kA

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

10 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Tensione nominale AC:

230 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

10 mm²

Livello di protezione:

1.3 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione IP: 20, Temperatura di funzionamneto: -40...+80, Tempo di intervento: <100.