AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096863 MC 125-B NPE LIMITATORE TIPO 1 NPE - 5096863

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096863 MC 125-B NPE LIMITATORE TIPO 1 NPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 125 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - 2 moduli

  • Altre configurazioni di rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195966449

Codice prodotto

OBO5096863

Cod. produttore

5096863

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

125 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

2 moduli

Altre configurazioni di rete:

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

125 kA

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

10 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Tensione nominale AC:

230 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

10 mm²

Livello di protezione:

2.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova tipo 1:

Scaricatore per corrente da fulmine per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5096863 - MC 125-B NPE SPINTEROMETRO NPE