OBO BETTERMANN - OBO5096877 MCD 50-B 3 LIMITATORE TIPO 1 3 POLI - 5096877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 150 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - Distanziale modulare 6 TE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 150 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4012195077077
Codice prodotto
OBO5096877
Cod. produttore
5096877
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
150 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 6 TE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
150 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì