AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096878 MC 50-B 3+1 LIMITATORE TIPO 1 3 POLI + N - 5096878

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altre configurazioni di rete -

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 125 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 125 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 2555 V

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195077084

Codice prodotto

OBO5096878

Cod. produttore

5096878

Produttore

OBO

Altre configurazioni di rete:

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

125 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

125 kA

Tensione massima continuativa AC:

2555 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

2 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 8 TE

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

10 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

10 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova tipo 1:

Grado di protezione IP: 20, Temperatura di funzionamneto: -40...+80, Tempo di intervento: <100.