OBO BETTERMANN - OBO5096879 MCD 50-B 3+1 LIMITATORE TIPO 1 3 POLI + - 5096879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 125 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Dimensione / Misura - Distanziale modulare 8 TE
Confezione
1 PZ
EAN
4012195077091
Codice prodotto
OBO5096879
Cod. produttore
5096879
Produttore
OBO
Numero di conduttori (senza terra):
4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
125 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 8 TE
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
125 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione nominale AC:
230 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Livello di protezione:
1.3 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Classe di prova tipo 1:
sì
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20



