AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5096974 MCF 35-1+FS-440 LIMITATORE TIPO 1 1 POLO - 5096974

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5096974 MCF 35-1+FS-440 LIMITATORE TIPO 1 1 POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 440 V

  • Configurazione di rete TN -

  • Configurazione di rete TN-C -

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 35 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195990116

Codice prodotto

OBO5096974

Cod. produttore

5096974

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

35 kA

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

35 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Tensione nominale AC:

400 V

Livello di protezione:

2.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

50 kA

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore per corrente da fulmine per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5096974 - MCF 35-1 FS-440 SPD T1 2 1POLO SEGN