AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097820 VF24-AC/DC-FS LIMITATORE TIPO 3 2 POLI C - 5097820

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097820 VF24-AC/DC-FS LIMITATORE TIPO 3 2 POLI C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24 V

  • Tensione nominale DC - 24 V

  • Corrente nominale di carico - 20 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Livello di protezione - 0.13 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578185

Codice prodotto

OBO5097820

Cod. produttore

5097820

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

24 V

Tensione nominale DC:

24 V

Corrente nominale di carico:

20 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione:

0.13 kV

Tensione massima continuativa AC:

34 V

Numero di poli:

2

Tensione massima continuativa DC:

46 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

0.7 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

0.13 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

Limitatore tipo 3 2 poli con segnalazione 24V AC