AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097976 TKS-B LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI - 5097976

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097976 TKS-B LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 120...120 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 6 kA

  • Tensione nominale DC - 170...170 V

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa AC - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195702030

Codice prodotto

OBO5097976

Cod. produttore

5097976

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

120...120 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

6 kA

Tensione nominale DC:

170...170 V

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa AC:

120 V

Tensione massima continuativa DC:

170 V

Corrente nominale di carico:

20 A

Livello di protezione:

20 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

950 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

600 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza di taglio:

250 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati 2 fili 120V AC