OBO BETTERMANN - OBO5098411 MDP-4 D-5-T LIMITATORE PER LINEA DATI 4 - 5098411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Corrente nominale di carico - 0.58 A
Tensione nominale DC - 5 V
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195406853
Codice prodotto
OBO5098411
Cod. produttore
5098411
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
5 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Corrente nominale di carico:
0.58 A
Tensione nominale DC:
5 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
7 V
Tensione massima continuativa DC:
10 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
50 V
Livello di protezione filo-terra:
750 V
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza di taglio:
100 MHz
Segnalazione su apparecchio:
Read-out possibile
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Collegamento 1:
Morsetto
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
no