AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098557 FRD 110 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI - 5098557

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098557 FRD 110 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1.5 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa AC - 86 V

  • Tensione massima continuativa DC - 122 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578338

Codice prodotto

OBO5098557

Cod. produttore

5098557

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1.5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa AC:

86 V

Tensione massima continuativa DC:

122 V

Corrente nominale di carico:

0.2 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

300 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

600 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza di taglio:

3.6 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati 2 fili con resistenza 110V AC