AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098571 FRD 5 HF LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FIL - 5098571

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098571 FRD 5 HF LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 4.2 V

  • Tensione massima continuativa DC - 6 V

  • Corrente nominale di carico - 0.45 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 18 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578345

Codice prodotto

OBO5098571

Cod. produttore

5098571

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

4.2 V

Tensione massima continuativa DC:

6 V

Corrente nominale di carico:

0.45 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

18 V

Livello di protezione filo-terra:

500 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati 2 fili con resistenza 5V AC