OBO BETTERMANN - OBO5098575 FRD 24 HF LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FI - 5098575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 3 kA
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 9 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa AC - 19 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195578352
Codice prodotto
OBO5098575
Cod. produttore
5098575
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
3 kA
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
9 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa AC:
19 V
Tensione massima continuativa DC:
28 V
Corrente nominale di carico:
0.45 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
120 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza di taglio:
100 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Versione antideflagrante:
no