OBO BETTERMANN - OBO5098603 FLD 12 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI - 5098603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1.5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa AC - 9 V
Tensione massima continuativa DC - 13 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195578376
Codice prodotto
OBO5098603
Cod. produttore
5098603
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1.5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa AC:
9 V
Tensione massima continuativa DC:
13 V
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
30 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza di taglio:
0.18 MHz
Versione antideflagrante:
no