OBO BETTERMANN - OBO5098611 FLD 24 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FILI - 5098611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 6 kA
Tensione nominale DC - 0...0 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
4012195578383
Codice prodotto
OBO5098611
Cod. produttore
5098611
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
24...24 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
6 kA
Tensione nominale DC:
0...0 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa AC:
19 V
Tensione massima continuativa DC:
27 V
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
500 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
65 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza di taglio:
0.18 MHz
Versione antideflagrante:
no