AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5098727 FRD 2-24 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FIL - 5098727

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5098727 FRD 2-24 LIMITATORE PER LINEA DATI 2 FIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24...24 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 6 kA

  • Tensione nominale DC - 0...0 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578420

Codice prodotto

OBO5098727

Cod. produttore

5098727

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

24...24 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

6 kA

Tensione nominale DC:

0...0 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa AC:

19 V

Tensione massima continuativa DC:

27 V

Corrente nominale di carico:

0.2 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

65 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

125 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Versione antideflagrante:

no

Limitatore per linea dati 2 fili con resistenza 24V AC