OBO BETTERMANN - OBO5099595 V20-C 0-385 LIMITATORE TIPO 2 CARTUCCIA - 5099595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.7 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 350 V
Tensione massima continuativa AC - 385 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195396864
Codice prodotto
OBO5099595
Cod. produttore
5099595
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.7 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
350 V
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
505 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
230 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
505 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.8 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20